Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE GRIS - 5634835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673038885
Réf. Sonepar
00553303888
Réf. Fournisseur
5634835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


