Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE NOIR - 5634832

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673038878

Réf. Sonepar

00553303887

Réf. Fournisseur

5634832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5634832

De la gamme de produit : Projecteurs leds