Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5271931

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673075361

Réf. Sonepar

00553307536

Réf. Fournisseur

5271931

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC