Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5271955

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673077181

Réf. Sonepar

00553307718

Réf. Fournisseur

5271955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI GRIS