Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5291955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673078461
Réf. Sonepar
00553307846
Réf. Fournisseur
5291955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS


