Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC - 5291941

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077754

Réf. Sonepar

00553307775

Réf. Fournisseur

5291941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5291941

De la gamme de produit : Projecteurs leds