Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC - 5292731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2511 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673077600
Réf. Sonepar
00553307760
Réf. Fournisseur
5292731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE BLANC 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


