Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5272952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673077204
Réf. Sonepar
00553307720
Réf. Fournisseur
5272952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


