Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5292942

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077884

Réf. Sonepar

00553307788

Réf. Fournisseur

5292942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5292942

De la gamme de produit : Projecteurs leds