Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5274435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673075804
Réf. Sonepar
00553307580
Réf. Fournisseur
5274435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS