Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5294332

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673078270

Réf. Sonepar

00553307827

Réf. Fournisseur

5294332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + PATERE NOIR