Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5273931

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077372

Réf. Sonepar

00553307737

Réf. Fournisseur

5273931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5273931

De la gamme de produit : Projecteurs leds