Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE BLANC - 5293941

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673078744

Réf. Sonepar

00553307874

Réf. Fournisseur

5293941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + PATERE BLANC