Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5274252

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673077358

Réf. Sonepar

00553307735

Réf. Fournisseur

5274252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5274252

De la gamme de produit : Projecteurs leds