Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5294242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3603 lm 
- température de couleur - 4000...4000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673078096
Réf. Sonepar
00553307809
Réf. Fournisseur
5294242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE NOIR 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


