Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5294141

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673078058

Réf. Sonepar

00553307805

Réf. Fournisseur

5294141

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE BLANC