Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS - 5274535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673077457
Réf. Sonepar
00553307745
Réf. Fournisseur
5274535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC80 DALI 45W 5263Lm 3000K 57° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


