Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC - 5274541

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673077464

Réf. Sonepar

00553307746

Réf. Fournisseur

5274541

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI BLANC