Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR - 5242132

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072230

Réf. Sonepar

00553307223

Réf. Fournisseur

5242132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242132

De la gamme de produit : Projecteurs leds