Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5282131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673078898

Réf. Sonepar

00553307889

Réf. Fournisseur

5282131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5282131

De la gamme de produit : Projecteurs leds