Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS - 5242035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673072391
Réf. Sonepar
00553307239
Réf. Fournisseur
5242035
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 19W 2003Lm 3000K 37° + ADAPT GRIS