Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR - 5242142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673072261
Réf. Sonepar
00553307226
Réf. Fournisseur
5242142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


