Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5242041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673072407
Réf. Sonepar
00553307240
Réf. Fournisseur
5242041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: