Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC - 5242831

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673072469

Réf. Sonepar

00553307246

Réf. Fournisseur

5242831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT BLANC