Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT NOIR - 5242952

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673073046

Réf. Sonepar

00553307304

Réf. Fournisseur

5242952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT NOIR