Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC - 5242851

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673073091

Réf. Sonepar

00553307309

Réf. Fournisseur

5242851

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT BLANC