Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR - 5242852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673073107
Réf. Sonepar
00553307310
Réf. Fournisseur
5242852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


