Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5242841

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072490

Réf. Sonepar

00553307249

Réf. Fournisseur

5242841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC