Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5282742

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673078874

Réf. Sonepar

00553307887

Réf. Fournisseur

5282742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5282742

De la gamme de produit : Projecteurs leds