Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT GRIS - 5244435

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673072728

Réf. Sonepar

00553307272

Réf. Fournisseur

5244435

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT GRIS