Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS - 5284435

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673079451

Réf. Sonepar

00553307945

Réf. Fournisseur

5284435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5284435

De la gamme de produit : Projecteurs leds