Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC - 5244331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673072827
Réf. Sonepar
00553307282
Réf. Fournisseur
5244331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT BLANC