Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT NOIR - 5244332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673072834
Réf. Sonepar
00553307283
Réf. Fournisseur
5244332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT NOIR


