Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS - 5243935

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073411

Réf. Sonepar

00553307341

Réf. Fournisseur

5243935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5243935

De la gamme de produit : Projecteurs leds