Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR - 5284452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673079956
Réf. Sonepar
00553307995
Réf. Fournisseur
5284452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 28° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


