Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + PATERE BLANC - 5284151

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673079857

Réf. Sonepar

00553307985

Réf. Fournisseur

5284151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 37° + PATERE BLANC