Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT NOIR - 5244052

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673073169

Réf. Sonepar

00553307316

Réf. Fournisseur

5244052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT NOIR