Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC - 5284051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673079888
Réf. Sonepar
00553307988
Réf. Fournisseur
5284051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


