Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE BLANC - 5284531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673080181
Réf. Sonepar
00553308018
Réf. Fournisseur
5284531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: