Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT BLANC - 5244751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673073305
Réf. Sonepar
00553307330
Réf. Fournisseur
5244751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT BLANC


