Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS - 5244755

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073329

Réf. Sonepar

00553307332

Réf. Fournisseur

5244755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244755

De la gamme de produit : Projecteurs leds