Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT BLANC - 5244641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673072919
Réf. Sonepar
00553307291
Réf. Fournisseur
5244641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: