Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE GRIS - 5284645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673079666
Réf. Sonepar
00553307966
Réf. Fournisseur
5284645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 42° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


