Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS - 5302135

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673080327

Réf. Sonepar

00553308032

Réf. Fournisseur

5302135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE GRIS