Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5311952

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673074562

Réf. Sonepar

00553307456

Réf. Fournisseur

5311952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5311952

De la gamme de produit : Projecteurs leds