Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5302832

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673080556

Réf. Sonepar

00553308055

Réf. Fournisseur

5302832

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5302832

De la gamme de produit : Projecteurs leds