Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5312955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673074609
Réf. Sonepar
00553307460
Réf. Fournisseur
5312955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


