Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR - 5302942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673080525
Réf. Sonepar
00553308052
Réf. Fournisseur
5302942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE NOIR