Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5313932

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673075132

Réf. Sonepar

00553307513

Réf. Fournisseur

5313932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5313932

De la gamme de produit : Projecteurs leds