Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5314032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673073886
Réf. Sonepar
00553307388
Réf. Fournisseur
5314032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


